pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021879 TUBO PVC D.100 L=700 (HRW 30) - 0000021879

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021879 TUBO PVC D.100 L=700 (HRW 30)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del canale - Plastica

  • Diametro nominale del condotto - 100 mm

  • Tipologia - Canale non isolato

  • Lunghezza - 700 mm

  • Natura del materiale del canale - PVC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300218793

Codice prodotto

VOR0000021879

Cod. produttore

0000021879

Produttore

VOR

Materiale del canale:

Plastica

Diametro nominale del condotto:

100 mm

Tipologia:

Canale non isolato

Lunghezza:

700 mm

Natura del materiale del canale:

PVC

Superficie protezione esterna:

Non trattato

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Parete interna preforata:

no

Colore esterno:

Grigio

Protezione superficie interna:

Non trattato

Con profilo aperto:

no

Con terminale aperto:

no

Esecuzione antistatica:

no

Trattamento antibatterico:

no

Canale aeraulico tondo, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021879 - TUBO PVC D.100 L 700 (HRW 30)