pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021860 MSC3-F400 352 - 0000021860

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021860 MSC3-F400 352

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale del condotto - 210 mm

  • Diametro facciata - 395 mm

  • Con rete per uccelli -

  • Con griglia di protezione contro gli insetti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300218601

Codice prodotto

VOR0000021860

Cod. produttore

0000021860

Produttore

VOR

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale del condotto:

210 mm

Diametro facciata:

395 mm

Con rete per uccelli:

Con griglia di protezione contro gli insetti:

no

Con valvola limitatrice della sovrapressione:

no

Con la sezione della valvola controrotante:

no

Con la sezione della valvola rotante sincronizzata:

no

Con incasso per finestra:

Bloccabile:

no

Motorizzabile:

no

Colore:

Acciaio inox

Rete di protezione applicabile sul prodotto sia sul lato di aspirazione che su quello di mandata. Progettata appositamente per evitare il contatto con le dita. Realizzata in filo metallico saldato. Conformità alla norma ROHS 2002/95/EC