pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021802 FTR M5 208X127X25 - 0000021802

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021802 FTR M5 208X127X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 208 mm

  • Materiale - Poliestere

  • Altezza - 127 mm

  • Piastra di protezione - no

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300218021

Codice prodotto

VOR0000021802

Cod. produttore

0000021802

Produttore

VOR

Larghezza:

208 mm

Materiale:

Poliestere

Altezza:

127 mm

Piastra di protezione:

no

Profondità:

25 mm

Con bordo filtro:

sì

Materiale del bordo filtro:

Cartone

Filtro classe ePM10 50% (M5) per recuperatori di calore. Dimensioni: 208x127x25 mm.