pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021720 MSC3-F400 632 - 0000021720

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021720 MSC3-F400 632

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale canale - 300 mm

  • Con zanzariera - no

  • Con rete a maglie -

  • Diametro anteriore - 690 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300217208

Codice prodotto

VOR0000021720

Cod. produttore

0000021720

Produttore

VOR

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale canale:

300 mm

Con zanzariera:

no

Con rete a maglie:

Diametro anteriore:

690 mm

Colore:

Acciaio inox

Con finestra integrata:

Con valvola di sovrappressione - scarico:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con sezione della valvola contro-rotante:

no

Con sezione della valvola a rotazione sincrona:

no

Motorizzato:

no

Rete di protezione applicabile sul prodotto sia sul lato di aspirazione che su quello di mandata. Progettata appositamente per evitare il contatto con le dita. Realizzata in filo metallico saldato. Conformità alla norma ROHS 2002/95/EC