VORTICE - VOR0000021709 MSC3-F400 452 - 0000021709

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro nominale del condotto - 452 mm
Diametro facciata - 210 mm
Profondità di incasso - 191 mm
Con rete per uccelli - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8010300217093
Codice prodotto
VOR0000021709
Cod. produttore
0000021709
Produttore
VOR
Materiale:
Acciaio
Diametro nominale del condotto:
452 mm
Diametro facciata:
210 mm
Profondità di incasso:
191 mm
Con rete per uccelli:
sì
Con griglia di protezione contro gli insetti:
no
Con valvola limitatrice della sovrapressione:
no
Con valvola di aspirazione della sovrapressione:
no
Con la sezione della valvola controrotante:
no
Con la sezione della valvola rotante sincronizzata:
no
Con incasso per finestra:
sì
Bloccabile:
no
Motorizzabile:
no
Colore:
Grigio