pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021643 NA 160 PHI - 0000021643

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021643 NA 160 PHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del tubo interno - Laminato di alluminio con spirale

  • Diametro nominale del condotto - 160 mm

  • Flessibile - no

  • Collegamento 1 - Estremità Condotto

  • Materiale del tubo esterno - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300216430

Codice prodotto

VOR0000021643

Cod. produttore

0000021643

Produttore

VOR

Materiale del tubo interno:

Laminato di alluminio con spirale

Diametro nominale del condotto:

160 mm

Flessibile:

no

Collegamento 1:

Estremità Condotto

Materiale del tubo esterno:

Alluminio

Collegamento 2:

Estremità Condotto

Con guarnizione premontata:

sì

Spessore dell'isolamento:

0.1 mm

Strato di inibizione del vapore:

no

Materiale isolante:

Lana di roccia

Con un panno di protezione:

no

Con nucleo/cono:

no

Diametro esterno:

160 mm

Silenziatore circolare per sistemi di ventilazione, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021643 - NA 160 PHI