pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021572 QBK-HE GP 500 - 0000021572

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021572 QBK-HE GP 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza anteriore - 738 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Altezza anteriore - 738 mm

  • Colore - Acciaio Inox

  • Profondità di incasso - 226 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300215723

Codice prodotto

VOR0000021572

Cod. produttore

0000021572

Produttore

VOR

Larghezza anteriore:

738 mm

Materiale:

Acciaio inox

Altezza anteriore:

738 mm

Colore:

Acciaio Inox

Profondità di incasso:

226 mm

Fori per le viti:

Con finestra integrata:

Griglia di protezione da applicare sulla bocca di scarico per VORT QBK HE SAL e VORT QBK HE COMFORT.