pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021570 QBK-HE GP 400 - 0000021570

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021570 QBK-HE GP 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza anteriore - 588 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Altezza anteriore - 588 mm

  • Colore - Acciaio Inox

  • Profondità di incasso - 192 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300215709

Codice prodotto

VOR0000021570

Cod. produttore

0000021570

Produttore

VOR

Larghezza anteriore:

588 mm

Materiale:

Acciaio inox

Altezza anteriore:

588 mm

Colore:

Acciaio Inox

Profondità di incasso:

192 mm

Fori per le viti:

Con finestra integrata:

Griglia di protezione da applicare sulla bocca di scarico per VORT QBK HE SAL e VORT QBK HE COMFORT.