SCHNEIDER ELECTRIC - Comando valvole termoelettriche da 230 V MTN639125 - MTN639125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sistema bus EIB/KNX - No
Tipo di montaggio - valvola corpo riscaldante
regolatore di temperatura con regolazione continua integrato - No
tensione nominale - 230 V
sistema bus radio - No
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SpaceLogic KNX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485011561
Codice prodotto
XJMTN639125
Cod. produttore
MTN639125
Produttore
SNRMTN639125
sistema bus EIB/KNX:
No
Tipo di montaggio:
valvola corpo riscaldante
regolatore di temperatura con regolazione continua integrato:
No
tensione nominale:
230 V
sistema bus radio:
No
accoppiamento bus incluso:
No
sistema bus radio KNX:
No
sistema bus LON:
No
sistema bus Powernet:
No
Radio bidirezionale:
No
tasti per comando manuale nell’azionamento:
No
indicatore di corsa e temperatura:
No
alimentazione elettrica bus:
No
grado di protezione (IP):
IP54


