VORTICE - VOR0000021201 FTR F7 275X125X48 - 0000021201
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Larghezza - 275 mm
Altezza - 125 mm
Profondità - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300212012
Codice prodotto
VOR0000021201
Cod. produttore
0000021201
Produttore
VOR
Materiale:
Altro
Larghezza:
275 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
48 mm
Filtro classe ePM1 70% (F7) per recuperatori di calore. Dimensioni: 275x125x48 mm.


