pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021129 MSDV 100 - 0000021129

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021129 MSDV 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Diametro nominale canale - 100 mm

  • Funzionamento - Manuale

  • Con guarnizione premontata - no

  • Materiale quadrante - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300211299

Codice prodotto

VOR0000021129

Cod. produttore

0000021129

Produttore

VOR

Materiale:

Altri

Diametro nominale canale:

100 mm

Funzionamento:

Manuale

Con guarnizione premontata:

no

Materiale quadrante:

Plastica

Con tubo di Pitot:

no

Asse ventola ventilazione a cuscinetto singolo:

no

Serranda di regolazione tonda per condotto di aerazione, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021129 - MSDV 100