pagina iniziale

VORTICE - VOR0000019235 OPTIMAL DRY METAL - 0000019235

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Intervallo di tensione - 220...240 V

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Colore - Argento

  • Potenza assorbita dell'elemento scaldante - 0...2000 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300192352

Codice prodotto

VOR0000019235

Cod. produttore

0000019235

Produttore

VOR

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Colore:

Argento

Potenza assorbita dell'elemento scaldante:

0...2000 W

Potenza assorbita del ventilatore:

0...65 W

Rumore di funzionamento:

61.4 dB

Portata d'aria:

170 m³/h

Tipo di azionamento:

Elettronica di prossimità

Grado di protezione (IP):

IPX4

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con profumazione per ambienti:

no

Altezza:

320 mm

Larghezza:

321 mm

Profondità:

130 mm

Peso:

3.2 kg

Protezione antivandalo:

• Coperchio anteriore in acciao inox.• Finitura lucida.• Dotato di dispositivo a raggi infrarossi che si attiva automaticamente avvicinando le mani entro il campo d'azione dei sensori (gamma regolabile tra 0 e 35 cm). In caso di blocco accidentale o intenzionale del sensore ad infrarossi o in caso di ostruzione della griglia di aspirazione/ugelli di uscita, l'alimentazione verrà automaticamente interrotta dopo circa 5/10 minuti di funzionamento continuato.• Protezione: IPX4• Classe di isolamento: cl.II• Asciugamani automatico con potenza nominale di 2000 W, offre il rapporto ideale tra prestazione (velocità di asciugatura), consumo e livello di rumorosità.• Le staffe di fissaggio consentono la semplice installazione e il montaggio del gruppo motore dallapiastra posteriore.• Richiede solo 3 viti di fissaggio.• Chiusura del coperchio con chiave in dotazione.• Approvazione IMQ.