VORTICE - VOR0000019230 METAL DRY ULTRA A - 0000019230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Altro
Intervallo di tensione - 220...240 V
Frequenza - 50/60 Hz
Colore - Antracite
Potenza assorbita dell'elemento scaldante - 0...1950 W
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
Metal Dry
EAN
8010300192307
Codice prodotto
VOR0000019230
Cod. produttore
0000019230
Produttore
VOR
Materiale del corpo:
Altro
Intervallo di tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Colore:
Antracite
Potenza assorbita dell'elemento scaldante:
0...1950 W
Potenza assorbita del ventilatore:
0...140 W
Rumore di funzionamento:
69.8 dB
Portata d'aria:
190 m³/h
Tipo di azionamento:
Elettronica di prossimità
Grado di protezione (IP):
IPX4
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con profumazione per ambienti:
no
Altezza:
355 mm
Larghezza:
280 mm
Profondità:
202 mm
Peso:
7 kg
Protezione antivandalo:
sì



