pagina iniziale

VORTICE - VOR0000019229 OPTIMAL DRY A - 0000019229

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Potenza assorbita del ventilatore - 65...65 W

  • Rumore di funzionamento - 61.4 dB

  • Portata d'aria - 170 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300919645

Codice prodotto

VOR0000019229

Cod. produttore

0000019229

Produttore

VOR

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Potenza assorbita del ventilatore:

65...65 W

Rumore di funzionamento:

61.4 dB

Portata d'aria:

170 m³/h

Tipo di azionamento:

Elettronica di prossimità

Grado di protezione (IP):

IPX4

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza:

319 mm

Larghezza:

253 mm

Profondità:

135 mm

Peso:

2.6 kg

• Automatismo di accensione.• Dotato di un dispositivo a raggi infrarossi che si attiva automaticamente avvicinando le mani con la possibilità di regolare il campo d'azione dei rilevatori mediante "trimmer"interno al prodotto.• Non ingiallisce.• Massimasicurezza.• Particolarmente silenzioso.

VORTICE

Un prodotto VORTICE

Scopri la serie VORTICE