pagina iniziale

VORTICE - VOR0000019227 OPTIMAL DRY R A - 0000019227

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Intervallo di tensione - 220...240 V

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Colore - Bianco

  • Potenza assorbita dell'elemento scaldante - 0...2000 W

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8010300192277

Codice prodotto

VOR0000019227

Cod. produttore

0000019227

Produttore

VOR

Materiale del corpo:

Plastica

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Colore:

Bianco

Potenza assorbita dell'elemento scaldante:

0...2000 W

Potenza assorbita del ventilatore:

0...65 W

Rumore di funzionamento:

61.4 dB

Portata d'aria:

170 m³/h

Tipo di azionamento:

Elettronica di prossimità

Grado di protezione (IP):

IPX4

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con profumazione per ambienti:

no

Altezza:

320 mm

Larghezza:

321 mm

Profondità:

130 mm

Peso:

2.6 kg

Protezione antivandalo:

• La struttura esterna è realizzata in una resina termoindurente con indice di resistenza molto elevato che rende i prodotti affidabili per essere inseriti in discoteche e alberghi.• Non teme gli urti e le forti sollecitazioni.• E' antigraffio e non subisce danni da bruciature di sigarette.• Design unico e asimmetrico.• Installazione e manutenzione più facili.• Isolamento elettrico antispuzzo.• Non ingialliscono.• Nuova scheda elettronica.• Filtro antipolvere.• Particolarmente silenziosi.• Massima sicurezza.• Automatismo di accensione.

VORTICE

Un prodotto VORTICE

Scopri la serie VORTICE