pagina iniziale

VORTICE - VOR0000019226 OPTIMAL DRY - 0000019226

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Intervallo di tensione - 220...240 V

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Colore - Bianco

  • Potenza assorbita dell'elemento scaldante - 0...2000 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300192260

Codice prodotto

VOR0000019226

Cod. produttore

0000019226

Produttore

VOR

Materiale del corpo:

Plastica

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Colore:

Bianco

Potenza assorbita dell'elemento scaldante:

0...2000 W

Potenza assorbita del ventilatore:

0...65 W

Rumore di funzionamento:

61.4 dB

Portata d'aria:

170 m³/h

Tipo di azionamento:

Tasto

Grado di protezione (IP):

IPX4

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con profumazione per ambienti:

no

Altezza:

319 mm

Larghezza:

253 mm

Profondità:

135 mm

Peso:

2.6 kg

Protezione antivandalo:

• Accensione manuale.Si attiva premendo l'apposito pulsante.Il tempo di funzionamento dell'aria è programmabile da 20 a 60 secondi.• Installazione e manutenzione più facili.• Isolamento elettrico antispruzzo.• Non ingillisce.• Nuova scheda elettronica.• Filtro antipolvere.• Particolarmente silezioso.• Massima sicurezza.

VORTICE

Un prodotto VORTICE

Scopri la serie VORTICE