VORTICE - VOR0000019224 PREMIUM DRY A - 0000019224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Intervallo di tensione - 220...240 V
Frequenza - 50/60 Hz
Colore - Bianco
Potenza assorbita dell'elemento scaldante - 0...1350 W
Confezione
1 PZ
EAN
8010300192246
Codice prodotto
VOR0000019224
Cod. produttore
0000019224
Produttore
VOR
Materiale del corpo:
Plastica
Intervallo di tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Colore:
Bianco
Potenza assorbita dell'elemento scaldante:
0...1350 W
Potenza assorbita del ventilatore:
0...45 W
Rumore di funzionamento:
55.2 dB
Portata d'aria:
120 m³/h
Tipo di azionamento:
Elettronica di prossimità
Grado di protezione (IP):
IPX4
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con profumazione per ambienti:
no
Altezza:
319 mm
Larghezza:
2523 mm
Profondità:
135 mm
Peso:
2.3 kg
Protezione antivandalo:
sì