pagina iniziale

VORTICE - VOR0000019220 METAL DRY AUTOMATIC - 0000019220

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Intervallo di tensione - 220...240 V

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Colore - Bianco

  • Potenza assorbita dell'elemento scaldante - 0...1950 W

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8010300192208

Codice prodotto

VOR0000019220

Cod. produttore

0000019220

Produttore

VOR

Materiale del corpo:

Alluminio

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Colore:

Bianco

Potenza assorbita dell'elemento scaldante:

0...1950 W

Potenza assorbita del ventilatore:

0...140 W

Rumore di funzionamento:

69.8 dB

Portata d'aria:

190 m³/h

Tipo di azionamento:

Elettronica di prossimità

Grado di protezione (IP):

IPX4

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con profumazione per ambienti:

no

Altezza:

355 mm

Larghezza:

280 mm

Profondità:

202 mm

Peso:

6.9 kg

Protezione antivandalo:

• Metal dry Automatic è dotato di un dispositivo a raggi infrarossi che si attiva automaticamente avvicinando le mani nel campo d’azione dei sensori . Il tempo di funzionamento dell’aria è programmabile da 20 a 60 secondi. • La bocchetta orientabile a 360° permette di asciugare comodamente oltre alle mani, braccia, busto e volto.• Involucro esterno in alluminio verniciato e bocchetta per l’erogazione dell’aria in metallo.• Silenzioso (solo 62dB(A)), di facile installazione e manutenzione.• Protetto da vernice antigraffiti.• Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita d’aria.• Apertura del prodotto per la periodica manutenzione e pulizia tramite uno speciale attrezzoin dotazione per impedire aperture non autorizzate utilizzando strumenti standard. • Apparecchio costruito in conformità alle norme CEI EN 60335-2- 23/1997. Parte II: “Norme particolari per gli apparecchi per la cura della pelle e dei capelli”.

VORTICE

Un prodotto VORTICE

Scopri la serie VORTICE