VORTICE - VOR0000017190 LINEO 100 T QUIET - 0000017190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 240 V
Materiale del corpo - Plastica
Volume trasportato - 260 m³/h
Potenza nominale - 0.13 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8010300171906
Codice prodotto
VOR0000017190
Cod. produttore
0000017190
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
240 V
Materiale del corpo:
Plastica
Volume trasportato:
260 m³/h
Potenza nominale:
0.13 kW
Grado di protezione (IP):
IP45
Direzione:
Assiale
Peso:
3800 g
Larghezza del canale:
100 mm
Altezza del canale:
100 mm
Temperatura del fluido:
0...45 °C


