VORTICE - VOR0000017189 LINEO 200 Q T - 0000017189

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 240 V
Materiale del corpo - Plastica
Volume trasportato - 950 m³/h
Potenza nominale - 0.37 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8010300171890
Codice prodotto
VOR0000017189
Cod. produttore
0000017189
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
240 V
Materiale del corpo:
Plastica
Volume trasportato:
950 m³/h
Potenza nominale:
0.37 kW
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione:
Assiale
Peso:
4300 g
Larghezza del canale:
200 mm
Altezza del canale:
200 mm
Temperatura del fluido:
0...60 °C