VORTICE - VOR0000017166 LINEO 315 QUIET - 0000017166

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 240 V
Materiale del corpo - Plastica
Volume trasportato - 2890 m³/h
Potenza nominale - 1.55 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8010300171661
Codice prodotto
VOR0000017166
Cod. produttore
0000017166
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
240 V
Materiale del corpo:
Plastica
Volume trasportato:
2890 m³/h
Potenza nominale:
1.55 kW
Grado di protezione (IP):
IP45
Direzione:
Assiale
Peso:
28300 g
Larghezza del canale:
315 mm
Altezza del canale:
315 mm
Temperatura del fluido:
0...50 °C


