pagina iniziale

VORTICE - VOR0000017163 LINEO 160 QUIET - 0000017163

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000017163 LINEO 160 QUIET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 240 V

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Volume trasportato - 510 m³/h

  • Potenza nominale - 0.22 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300171630

Codice prodotto

VOR0000017163

Cod. produttore

0000017163

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Volume trasportato:

510 m³/h

Potenza nominale:

0.22 kW

Grado di protezione (IP):

IP45

Direzione:

Assiale

Peso:

5400 g

Larghezza del canale:

160 mm

Altezza del canale:

160 mm

Temperatura del fluido:

0...55 °C

Aspiratori elicocentrifughi insonorizzati da condotto Gli apparecchi della serie LINEO QUIET si caratterizzano, rispetto alle corrispondenti versioni LINEO, per l’adozione di un rivestimento fonoassorbente, pienamente integrato nell’involucro esterno, ottimizzato per minimizzare, in combinazione con altri accorgimenti progettuali, quali le camere risonanti di Helmholtz ricavate nella struttura, le emissioni sonore irradiate in ambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata. Tutte lesoluzioni sopra descritte non pregiudicano in alcun modo l’accesso al prodotto ed ai suoi componenti interni, mantenendo inalterate la facilità di installazione e manutenzione.