VORTICE - VOR0000017162 LINEO 150 QUIET - 0000017162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 240 V
Materiale del corpo - Plastica
Volume trasportato - 510 m³/h
Potenza nominale - 0.22 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8010300171623
Codice prodotto
VOR0000017162
Cod. produttore
0000017162
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
240 V
Materiale del corpo:
Plastica
Volume trasportato:
510 m³/h
Potenza nominale:
0.22 kW
Grado di protezione (IP):
IP45
Direzione:
Assiale
Peso:
5400 g
Larghezza del canale:
150 mm
Altezza del canale:
150 mm
Temperatura del fluido:
0...55 °C


