pagina iniziale

VORTICE - VOR0000016035 CA 200 V0 Q - 0000016035

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tensione di collegamento - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300160351

Codice prodotto

VOR0000016035

Cod. produttore

0000016035

Produttore

VOR

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione di collegamento:

230 V

•Struttura in resina termoplastica PP autoestinguente VO. •motore a induzione , di tipo a rotore esterno con protettore termico a ripristino manuale. •bassi livelli di consumo specifico •costruiti a prova di spruzzi d' acqua (adatti per ambienti umidi). •ampio range di temperature di funzionamento continuo compreso tra -25°C e +55°C •grado di protezione: IP44 •classe di isolamento: II.

VORTICE

Un prodotto VORTICE

Scopri la serie VORTICE