VORTICE - VOR0000016008 CA 100 V0 D - 0000016008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Tensione di collegamento - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010300160085
Codice prodotto
VOR0000016008
Cod. produttore
0000016008
Produttore
VOR
Materiale del corpo:
Plastica
Tensione di collegamento:
230 V
•Struttura in resina termoplastica PP autoestinguente VO. •motore a induzione , di tipo a rotore esterno con protettore termico a ripristino manuale. •bassi livelli di consumo specifico •costruiti a prova di spruzzi d' acqua (adatti per ambienti umidi). •ampio range di temperature di funzionamento continuo compreso tra -25°C e +55°C •grado di protezione: IP44 •classe di isolamento: II.

Un prodotto VORTICE
Scopri la serie VORTICE


