pagina iniziale

VORTICE - VOR0000015132 RF-EU T70 6P - 0000015132

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000015132 RF-EU T70 6P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Volume trasportato - 8100 m³/h

  • Potenza nominale - 721 W

  • Diametro nominale del condotto - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300151328

Codice prodotto

VOR0000015132

Cod. produttore

0000015132

Produttore

VOR

Tensione nominale:

400 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Volume trasportato:

8100 m³/h

Potenza nominale:

721 W

Diametro nominale del condotto:

400 mm

Frequenza di rete:

50 Hz

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Valvola di chiusura automatica integrata:

no

Temperatura del fluido:

0...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP54

Direzione di scarico:

Orizzontale

Aspiratori centifughi da tetto a scarico radiale