VORTICE - VOR0000015122 RF-EU M20 4P - 0000015122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Materiale del corpo - Acciaio
Protezione superficiale del corpo - Laccato
Valvola di chiusura automatica integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300151229
Codice prodotto
VOR0000015122
Cod. produttore
0000015122
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Protezione superficiale del corpo:
Laccato
Valvola di chiusura automatica integrata:
no
Volume trasportato:
2150 m³/h
Potenza nominale:
150 W
Temperatura del fluido:
0...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale del condotto:
200 mm
Direzione di scarico:
Orizzontale