pagina iniziale

VORTICE - VOR0000015087 TORRETTA TRT 150 ED 8P - 0000015087

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 400 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Protezione superficiale del corpo - Zincato

  • Valvola di chiusura automatica integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300150871

Codice prodotto

VOR0000015087

Cod. produttore

0000015087

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

400 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Zincato

Valvola di chiusura automatica integrata:

no

Volume trasportato:

13500 m³/h

Potenza nominale:

1500 W

Temperatura del fluido:

0...400 °C

Grado di protezione (IP):

IP55

Diametro nominale del condotto:

560 mm

Direzione di scarico:

Orizzontale

TORRETTE A SCARICO ORIZZONTALE PER L'ESTRAZIONE DI FUMI CALDI