VORTICE - VOR0000015045 TORRETTA TRT 20 ED 4P - 0000015045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Materiale del corpo - Acciaio
Volume trasportato - 2200 m³/h
Potenza nominale - 270 W
Diametro nominale del condotto - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300150451
Codice prodotto
VOR0000015045
Cod. produttore
0000015045
Produttore
VOR
Tensione nominale:
400 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Volume trasportato:
2200 m³/h
Potenza nominale:
270 W
Diametro nominale del condotto:
250 mm
Frequenza di rete:
50 Hz
Protezione superficiale del corpo:
Zincato
Valvola di chiusura automatica integrata:
no
Temperatura del fluido:
0...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP55
Direzione di scarico:
Orizzontale


