pagina iniziale

VORTICE - VOR0000015043 TORRETTA TRM 20 ED 4P - 0000015043

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Protezione superficiale del corpo - Zincato

  • Valvola di chiusura automatica integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300150437

Codice prodotto

VOR0000015043

Cod. produttore

0000015043

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Zincato

Valvola di chiusura automatica integrata:

no

Volume trasportato:

2200 m³/h

Potenza nominale:

270 W

Temperatura del fluido:

0...400 °C

Grado di protezione (IP):

IP55

Diametro nominale del condotto:

250 mm

Direzione di scarico:

Orizzontale

•Isolamento motore in classe H; protezione IP55.•Motori asincroni a induzione.•Grandezza standard UNELMEC B5, rotori montati su cuscinetti a sfere.•Ventilatore autopulente a pale rovesce in lamiera d'acciaio zincata, mozzo in alluminio pressofuso, rotazione oraria (vista dal lato di aspirazione). •Tutti i modelli sono dotati di protezione anti-volatile.•Bocca di aspirazione a sezione aerodinamica in lamiera d'acciaio verniciata a poliestere •Per la sicurezza del prodotto nel tempo, tutti i modelli sonodotati di un cavo di sicurezza per ancorare l'apparecchio alla base di appoggio. •Protezione: IP55 •Classe di isolamento: Cl.I