pagina iniziale

VORTICE - VOR0000013087 FTR-H14 610X610X68 - 0000013087

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000013087 FTR-H14 610X610X68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 610 mm

  • Materiale - Poliestere

  • Altezza - 610 mm

  • Piastra di protezione - no

  • Profondità - 68 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300130873

Codice prodotto

VOR0000013087

Cod. produttore

0000013087

Produttore

VOR

Larghezza:

610 mm

Materiale:

Poliestere

Altezza:

610 mm

Piastra di protezione:

no

Profondità:

68 mm

Con bordo filtro:

sì

Materiale del bordo filtro:

Cartone

Filtro H14