pagina iniziale

VORTICE - VOR0000013083 4FTR-ISO EPM1 70% (F7) 305X610X48 - 0000013083

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000013083 4FTR-ISO EPM1 70% (F7) 305X610X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 610 mm

  • Materiale - Poliestere

  • Altezza - 305 mm

  • Piastra di protezione - no

  • Profondità - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300130835

Codice prodotto

VOR0000013083

Cod. produttore

0000013083

Produttore

VOR

Larghezza:

610 mm

Materiale:

Poliestere

Altezza:

305 mm

Piastra di protezione:

no

Profondità:

48 mm

Con bordo filtro:

sì

Materiale del bordo filtro:

Cartone

Filtro ePM1 70% F7