pagina iniziale

VORTICE - VOR0000013081 FTR-ISO COARSE 65% (G4) 592X592X20 - 0000013081

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000013081 FTR-ISO COARSE 65% (G4) 592X592X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 592 mm

  • Altezza - 592 mm

  • Profondità - 20 mm

  • Piastra di protezione - no

  • Con bordo del filtro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300130811

Codice prodotto

VOR0000013081

Cod. produttore

0000013081

Produttore

VOR

Larghezza:

592 mm

Altezza:

592 mm

Profondità:

20 mm

Piastra di protezione:

no

Con bordo del filtro:

Materiale bordo filtro:

Cartone