pagina iniziale

VORTICE - VOR0000012885 IRET INVERTER 400 40A - 0000012885

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000012885 IRET INVERTER 400 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Antracite

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione d'uscita - 400...400 V

  • Numero di fasi - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300128856

Codice prodotto

VOR0000012885

Cod. produttore

0000012885

Produttore

VOR

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Antracite

Corrente nominale:

40 A

Tensione d'uscita:

400...400 V

Numero di fasi:

3

Regolazione continua della potenza:

no

Tipo di comando:

Pulsante

Illuminazione:

Illuminato (on)

Con sensore di temperatura:

no

Altezza:

260 mm

Larghezza:

195 mm

Profondità:

196 mm

Grado di protezione (IP):

IP20