VORTICE - VOR0000012883 IRET INVERTER 400 23A - 0000012883
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Antracite
Corrente nominale - 23 A
Tensione d'uscita - 400...400 V
Numero di fasi - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8010300128832
Codice prodotto
VOR0000012883
Cod. produttore
0000012883
Produttore
VOR
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Antracite
Corrente nominale:
23 A
Tensione d'uscita:
400...400 V
Numero di fasi:
3
Regolazione continua della potenza:
no
Tipo di comando:
Pulsante
Illuminazione:
Illuminato (on)
Con sensore di temperatura:
no
Altezza:
260 mm
Larghezza:
180 mm
Profondità:
165 mm
Grado di protezione (IP):
IP20