pagina iniziale

VORTICE - VOR0000012611 VORTICE 150/6 P - 0000012611

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 240 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300126111

Codice prodotto

VOR0000012611

Cod. produttore

0000012611

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

240 V

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

235 m³/h

Grado di protezione (IP):

IPX4

Diametro nominale:

150 mm

Composizione:

Con interruttore a cordicella

Tipologia:

Assiale

Direzione:

Sfiato

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

•Un accurato studio aeraulico delle giranti e più in generale delle geometrie interne pone gli apparecchi della nuova serie Vortice Vario ai vertici nella loro categoria in relazione alle elevate prestazioni fornite e ai ridotti consumi energetici.•I componenti strutturali sono in ABS anti UV. I particolari interni in polistirolo antiurto. Le giranti in polipropilene caricato con fi bre di vetro.•Chiusura automatica della griglia frontale progressiva e rallentata che evita rientri dell’aria ad apparecchio spento. •Le emissioni sonore risultano essere molto contenute e permettono un impiego non fastidioso. I dati sono certifi cati TÜV GS. •Ampie possibilità di installazione con i kit optional. •Grado di Protezione: IPX4. •Classe di Isolamento: Cl. I

VORTICE

Un prodotto VORTICE

Scopri la serie VORTICE