pagina iniziale

VORTICE - VOR0000012456 VORTICE 230/9 ARI-LL-S - 0000012456

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 680 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300124568

Codice prodotto

VOR0000012456

Cod. produttore

0000012456

Produttore

VOR

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

680 m³/h

Tensione nominale:

240 V

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Standard

Direzione:

Ventilazione e sfiato

Tipologia:

Assiale

Diametro nominale:

230 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

•Un accurato studio aeraulico delle giranti e più in generale delle geometrie interne pone gli apparecchi della nuova serie Vortice Vario ai vertici nella loro categoria in relazione alle elevate prestazioni fornite e ai ridotti consumi energetici. •I componenti strutturali sono in ABS anti UV. I particolariinterni in polistirolo antiurto. Le giranti in polipropilene caricato con fi bre di vetro. •Chiusura automatica della griglia frontale progressiva e rallentata che evita rientri dell’aria ad apparecchio spento.•Le emissioni sonore risultano essere molto contenute e permettono un impiego non fastidioso. I dati sono certifi cati TÜV GS.•Ampie possibilità di installazione con i kit optional (vedi pag.20). •Grado di Protezione: IPX4.•Classe di Isolamento:Cl. II

Un prodotto VORTICE

Scopri la serie VORTICE