VORTICE - VOR0000012452 VORTICE 230/9 AR - 0000012452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 240 V
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8010300124520
Codice prodotto
VOR0000012452
Cod. produttore
0000012452
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
240 V
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
480 m³/h
Grado di protezione (IP):
IPX4
Diametro nominale:
230 mm
Composizione:
Standard
Tipologia:
Assiale
Direzione:
Ventilazione e sfiato
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto VORTICE
Scopri la serie VORTICE


