VORTICE - VOR0000012416 VORTICE 300/12 ARI-LL-S - 0000012416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 240 V
Tipo di montaggio - Incassato
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8010300124162
Codice prodotto
VOR0000012416
Cod. produttore
0000012416
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
240 V
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
1750 m³/h
Grado di protezione (IP):
IPX4
Diametro nominale:
300 mm
Composizione:
Standard
Tipologia:
Assiale
Direzione:
Ventilazione e sfiato
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no