VORTICE - VOR0000012015 ARIETT LL PIR - 0000012015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
2 PZ
EAN
8010300120157
Codice prodotto
VOR0000012015
Cod. produttore
0000012015
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
70 m³/h
Grado di protezione (IP):
IPX4
Diametro nominale:
100 mm
Composizione:
Standard
Tipologia:
Radiale
Direzione:
Sfiato
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no