pagina iniziale

VORTICE - VOR0000012010 ARIETT LL I - 0000012010

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300120102

Codice prodotto

VOR0000012010

Cod. produttore

0000012010

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

80 m³/h

Grado di protezione (IP):

IPX4

Diametro nominale:

100 mm

Composizione:

Standard

Tipologia:

Radiale

Direzione:

Sfiato

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

ASPIRATORI CENTRIFUGHI DA INCASSO• Adatto per ventilare in modo continuo o intensivo piccoli o medi locali domestici o commerciali anche umidi.• Motore a poli schermati dotato di cuscinetti a sfera e termoprotettore.• Doppio involucro motore-ventola,supporti anti vibrazionie chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso.• Griglia esterna ultrapiatta che nasconde completamente il prodotto.• Molle di sostegno della griglia anteriore, adatte ad ogni tipo di controsoffitto (max 65 mm di spessore).• Filtro metallico asportabile e lavabile (anche in lavastoviglie).• Bocca d’uscita dell’aria (diametro Ø 100 mm) orientabile in senso posteriore o laterale (tramite accessorio optional).• Chiusura con membrana in mylar per evitare rientri dell'aria ad apparecchio spento.• Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance.• Isolamento: Cl.II.

VORTICE

Un prodotto VORTICE

Scopri la serie VORTICE