pagina iniziale

VORTICE - VOR0000012009 VORT PRESS HABITAT LL - 0000012009

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000012009 VORT PRESS HABITAT LL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 140 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300120096

Codice prodotto

VOR0000012009

Cod. produttore

0000012009

Produttore

VOR

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

140 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Standard

Direzione:

Sfiato

Tipologia:

Radiale

Diametro nominale:

100 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Aspiratori centrifughi da condotto a risparmio energetico