pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011989 SUPER T HCS - 0000011989

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 270 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300119892

Codice prodotto

VOR0000011989

Cod. produttore

0000011989

Produttore

VOR

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

270 m³/h

Tensione nominale:

240 V

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Altro

Direzione:

Sfiato

Tipologia:

Radiale

Diametro nominale:

100 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Aspiratori centrifughi da condotto