pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011978 VORT PRESS 220 LL T - 0000011978

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 220 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300119786

Codice prodotto

VOR0000011978

Cod. produttore

0000011978

Produttore

VOR

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

220 m³/h

Tensione nominale:

240 V

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

Direzione:

Sfiato

Tipologia:

Radiale

Diametro nominale:

100 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

• Adatto per ventilare in modo continuo o intensivo medi o grandi locali domestici o commerciali anche umidi.• Motore a 2 velocità dotato di cuscinetti a sfera e termoprotettore.• Doppio involucro, motore-ventola supporti anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso.• Filtro metallico asportabile e lavabile (anche in lavastoviglie).• Modello Timer ritarda lo spegnimento dell'apparecchio in un intervallo di tempo compreso tra 3 e 20 minuti circa.• Chiusura con membrana siliconica per evitare rientri dell'aria ad apparecchio spento.• Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance.• Isolamento: Cl.II.

Un prodotto VORTICE

Scopri la serie VORTICE