pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011975 MEDIO T HCS - 0000011975

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 170 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300119755

Codice prodotto

VOR0000011975

Cod. produttore

0000011975

Produttore

VOR

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

170 m³/h

Tensione nominale:

240 V

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Altro

Direzione:

Sfiato

Tipologia:

Radiale

Diametro nominale:

100 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

• Adatto per ventilare in modo intermittente piccoli, medio grandi locali domestici o commerciali.• Motore a 2 velocità dotato di termofusibile di protezione,incorporato in portamotore di tipo chiuso (protetto da depositi di polvere, umidità ecc.).• Valvola di non ritorno per evitare rientri dell’aria ad apparecchio spento già installata sul prodotto.• Livelli sonori particolarmente contenuti.• Filtro lavabile.• Facile installazione e manutenzione.• Modello T-HCS dotato di un rilevatore di umidità impostabile su 4 valori (60%, 70%, 80%, 90%) che attiva l'aspiratore quando supera la soglia impostata.• Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance.• Isolamento: Cl.