VORTICE - VOR0000011972 VORT PRESS 140 LL I T - 0000011972

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Volume trasportato - 140 m³/h
Confezione
2 PZ
EAN
8010300119724
Codice prodotto
VOR0000011972
Cod. produttore
0000011972
Produttore
VOR
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Volume trasportato:
140 m³/h
Tensione nominale:
240 V
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Con interruttore ad azione ritardata regolabile
Direzione:
Sfiato
Tipologia:
Radiale
Diametro nominale:
100 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto VORTICE
Scopri la serie VORTICE


