pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011944 MEDIO - 0000011944

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 240 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300119441

Codice prodotto

VOR0000011944

Cod. produttore

0000011944

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

240 V

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

170 m³/h

Grado di protezione (IP):

IPX4

Diametro nominale:

100 mm

Composizione:

Standard

Tipologia:

Radiale

Direzione:

Sfiato

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto per ventilare in modo intermittente piccoli, medio grandi locali domestici o commerciali. Motore a 2 velocità dotato di termofusibile di protezione,incorporato in portamotore di tipo chiuso (protetto da depositi di polvere, umidità ecc.). Valvola di non ritorno per evitare rientri dell’aria ad apparecchio spento già installata sul prodotto. Livelli sonori particolarmente contenuti. Filtro lavabile. Facile installazione e manutenzione. Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance. Isolamento: Cl.II. Design: F. Trabucco & Associati

VORTICE

Un prodotto VORTICE

Scopri la serie VORTICE