VORTICE - VOR0000011682 M 100/4 PIR LL - 0000011682

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Volume trasportato - 90 m³/h
Confezione
4 PZ
EAN
8010300116822
Codice prodotto
VOR0000011682
Cod. produttore
0000011682
Produttore
VOR
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Volume trasportato:
90 m³/h
Tensione nominale:
240 V
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Altro
Direzione:
Sfiato
Tipologia:
Assiale
Diametro nominale:
100 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no