pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011630 M 10/4 T - 0000011630

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000011630 M 10/4  T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 240 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300116303

Codice prodotto

VOR0000011630

Cod. produttore

0000011630

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

240 V

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

85 m³/h

Grado di protezione (IP):

IPX0

Diametro nominale:

100 mm

Composizione:

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

Tipologia:

Assiale

Direzione:

Sfiato

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Aspiratore elicoidale da muro.