pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011567 QE-B I K90 R 2L - 0000011567

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000011567 QE-B I K90 R 2L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Altro

  • Con telecomando/comando remoto wireless - no

  • Adatto per telecomando/comando remoto wireless - no

  • Con unità di controllo cablata - no

  • Adatto per unità di controllo cablata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300115672

Codice prodotto

VOR0000011567

Cod. produttore

0000011567

Produttore

VOR

Materiale del corpo:

Altro

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Con unità di controllo cablata:

no

Adatto per unità di controllo cablata:

no

Adatto per ventilazione controllata:

no

Con sensore integrato di umidità (RH):

no

Con sensore esterno di umidità (RH):

no

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):

no

Con sensore integrato di anidride carbonica (CO2):

no

Con sensore esterno di anidride carbonica (CO2):

no

Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):

no

Con sensore di pressione:

no

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con controller di zona:

no

Adatto per controller di zona:

no

Funzionamento tramite app:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per sensore di movimento:

no

Numero di collegamenti di aspirazione:

2

Collegamento posteriore:

Profondità:

106 mm

Altezza:

285 mm

Larghezza:

285 mm

Scatola con involucro in refrattario per installazione ad incasso e scarico sul lato superiore. • Bocchetta di connessione in acciaio dotata di serranda antifuoco Classe K90, certificata TUM, in conformità al reg. DIN 18017-3. • Valvola di non ritorno ad elevata tenuta certificata TUV in conformità alla Norma DIN 18017-3. • Diametro nominale bocca di scarico: 80 mm. • Cornice di tamponamento specificamente progettata per prevenire l’ingresso di sporco o intonaco. • Bocchetta in acciaio in grado di aspirare aria da un secondo locale adiacente, posta sul lato sinistro della scatola.